Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel 444412005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S501712
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     444412005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
7.50mm Pitch Sabre Receptacle Crimp Housing, UL 94V-0, 5 Circuits, Black
Features:
Inhalt: 1 St.

Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
444412005
Typ:
444412005
Engineering Part No:
44441-2005
Engineering Series Name:
SABRE RECEPT
Engineering Series No:
44441
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Molex, 44441-2005
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
129
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,08*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,42*
1 Tag
337
1
€ 14,99*
ab € 0,658*
€ 1,573*
1 Tag
16
3
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,60*
5
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43160-2105
ab € 1,47*
Zubehör
Molex
43680-2005
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.