Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Stecker; weiblich; PIN: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Stecker; weiblich; PIN: 5
Steckverbinder: Leitung-Platte; SABRE; Stecker; weiblich; PIN: 5
Artikel-Nr.:
     2805-MX-44441-2005
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44441-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
molex stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -40...75°C
Max. Betriebsspannung: 600V
Gehäusematerial: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: SABRE
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 7,5mm
Sperrsystem: Klemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
129
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,08*
5
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,42*
1 Tag
337
1
€ 14,99*
ab € 0,658*
€ 1,573*
1 Tag
16
3
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,60*
5
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 129 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 129 Stück ( entspricht € 139,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
43160-2105
ab € 1,47*
Zubehör
Molex
43680-2005
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.