Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
VISHAY VJ0603Y104KXAAC KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0603
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3296092
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
VJ0603Y104KXAAC
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X7R
Produktpalette:
VJ Commercial Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
0603 [Metrisch 1608]
Kondensatoranschlüsse:
Standard-Anschluss
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
-
Kapazität:
0.1 µF
Spannung (DC):
50 V
Produktbreite:
0.8 mm
SVHC:
To Be Advised
Produktlänge:
1.6 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
keramikkondensator 100nf
,
vielschicht keramikkondensator
,
keramikkondensator smd
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
VISHAY
,
VJ0603Y104KXAAC
,
3296092
,
329-6092
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0698*
€ 0,0859*
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0708*
€ 0,0868*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 343,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX 06035D104KAT2A KONDENSATOR 0.1æF 50V 10% X5R 0603 ROLLE
KYOCERA AVX
06035D104KAT2A
€ 0,0148*
Ähnlich
KYOCERA AVX LD035C104KAB2A KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0603
KYOCERA AVX
LD035C104KAB2A
€ 0,168*
Ähnlich
KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
KYOCERA AVX
06035C104KAZ2A
€ 0,015*
Ähnlich
MULTICOMP PRO 0603B104K500CT KONDENSATOR 0.1æF 50V 10% X7R 0603 ROLLE
Multicomp
0603B104K500CT
€ 0,00851*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC0603B104K500CT KONDENSATOR 0.1æF 50V 10% X7R 0603 ROLLE
Multicomp
MC0603B104K500CT
€ 0,00913*
Ähnlich
TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
TDK
CGA3E2X7R1H104K080AA
€ 0,0151*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.