Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
VISHAY 293D105X9025A2TE3 KONDENSATOR 1UF 25V TANTAL BAUFORM A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3297876
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
293D105X9025A2TE3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode:
A
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
7.6 ohm
Produktpalette:
TANTAMOUNT 293D Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1206 [Metrisch: 3216]
Rippelstrom:
100 mA
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Ausfallrate:
-
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
1 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
25 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
1.6 mm
Produkthöhe:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Tantalkondensatoren
>
Tantal-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
elko 1µf 25v
,
chip kondensator
,
smd kondensator 1µf
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
Tantal-Elektrolytkondensatoren
,
Tantalkondensatoren
,
VISHAY
,
293D105X9025A2TE3
,
3297876
,
329-7876
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1058*
Lager 139
1 Tag
8000
2000
Frei Haus
ab € 0,0791*
€ 0,1384*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,13*
€ 0,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1398*
€ 0,2318*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0619*
€ 0,2833*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück (
entspricht € 276,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 1μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse A, +125°C
Kemet
T491A105K025AT
ab € 0,0816*
Ähnlich
Kemet T491A105K035AT Tantal-Kondensator SMD 1 µF 35 V 10 % 1 St. Tape cut
Kemet
T491A105K035AT
ab € 0,075*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 1μF, 25V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
KYOCERA AVX
TAJA105K025RNJ
ab € 0,0776*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJA105K035RNJ KONDENSATOR, 1æF, 35V, 10%, ROLLE
KYOCERA AVX
TAJA105K035RNJ
ab € 0,0816*
Ähnlich
VISHAY 293D105X9035A2TE3.. KONDENSATOR, 1æF, 35V, 10%, ROLLE
Vishay
293D105X9035A2TE3..
ab € 0,0925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen