Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Tantal; 1uF; 25VDC; SMD; A; 1206; ±10%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 1μF, 25V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Artikel-Nr.:
     2805-293D105X9025A2TE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D105X9025A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: A
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Tantal
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: Tantamount
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1064*
100
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,119*
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,0795*
€ 0,1397*
1
€ 5,95*
ab € 0,1398*
€ 0,2268*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0618*
€ 0,2592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,592* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A105K025AT
ab € 0,0779*
Ähnlich
Kemet
T491A105K035AT
ab € 0,0793*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K025RNJ
ab € 0,0776*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJA105K035RNJ
ab € 0,0828*
Ähnlich
Vishay
293D105X9035A2TE3..
ab € 0,0929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.