Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002464 KABEL C4 HDMI-EINB.BUCHS/HDMI-BUCHS/0.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3369674
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: MP Plastic Sealed HDMI Connectors
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: HDMI-Buchse
  • Steckverbinder A: HDMI-Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, MULTICOMP PRO, MP002464, 3369674, 336-9674
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,00*
    € 72,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,51*
    € 56,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,34*
    € 53,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP007433
    ab € 23,08*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007434
    ab € 45,90*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007435
    ab € 37,33*
    Zubehör
    Multicomp
    MP007436
    ab € 22,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.