Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC24FJ32GA102-I/ML MCU, 16BIT, 32MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; 32MHz; SMD; QFN28; PIC24; 8kBSRAM
IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; 32MHz; SMD; QFN28; PIC24; 8kBSRAM
Artikel-Nr.:
     139-3380517
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24FJ32GA102-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
16 bit mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24FJ GA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 21 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24FJ GA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24FJ32GA102-I/ML, 3380517, 338-0517
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,09*
    € 5,50*
    € 6,90*
    ab € 4,93*
    € 8,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.