Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC CA2SK20F7 SCHÜTZ, DPST-NO, 110V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381674
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2SK20F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 110 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz 2 schließer, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, CA2SK20F7, 3381674, 338-1674
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 18,40*
    € 25,17*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 19,34*
    € 26,51*
    € 5,46*
    ab € 19,85*
    € 27,02*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 20,85*
    € 29,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 34,90*
    € 50,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,64*
    € 60,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,71*
    € 48,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,31*
    € 44,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.