Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D32EHE SCHÜTZ, 3PST-NO, 130V, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381732
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1D32EHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: TeSys Deca Contactor
  • Schaltleistung, AC3: 18.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 50 A
  • Laststrom, induktiv: 32 A
  • Schaltstrom AC3: 32 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 130 V
  • Laststrom, ohmsch: 50 A
  • DC-Nennspannung Spule: 130 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 110v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1D32EHE, 3381732, 338-1732
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    66 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 102,11*
    € 113,39*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 105,89*
    € 118,33*
    € 5,46*
    ab € 106,39*
    € 118,65*
    € 5,95*
    ab € 109,17*
    € 120,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 189,25*
    € 207,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,32*
    € 246,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,45*
    € 245,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,08*
    € 241,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 201,84*
    € 240,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 189,25*
    € 225,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.