Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC LC1K1601B7 SCHÜTZ 3PST-NO, 24VAC, DIN-SCHIENE/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3381765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1K1601B7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: TeSys
  • Schaltleistung, AC3: 7.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 20 A
  • Laststrom, induktiv: 16 A
  • Schaltstrom AC3: 16 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 24 V
  • Laststrom, ohmsch: 20 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, leistungsschütz 24v ac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, SCHNEIDER ELECTRIC, LC1K1601B7, 3381765, 338-1765
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,53*
    € 48,96*
    € 6,90*
    ab € 32,44*
    € 50,42*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,42*
    € 66,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,78*
    € 79,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,80*
    € 77,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,66*
    € 73,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,92*
    € 67,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,47*
    € 66,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,42*
    € 57,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA4KE1B
    ab € 4,17*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA2KT2E
    ab € 33,65*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA1KN11
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Schneider Electric
    LA1KN22
    ab € 7,61*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2ME16
    ab € 34,60*
    Zubehör
    Schneider Electric
    GV2AF01
    ab € 2,72*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 34,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.