Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EFM32GG11B820F2048GQ100-B MCU, 32 BIT, 72MHZ, TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3387018
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFM32GG11B820F2048GQ100-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EFM32 Family EFM32GG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 80 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 2 MB
  • RAM-Speichergröße: 512 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EFM32
  • MCU-Baureihe: EFM32GG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 72 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EFM32GG11B820F2048GQ100-B, 3387018, 338-7018
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    202-0011-01
    ab € 10,78*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-RS-EK
    ab € 62,09*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Isolated-USB-EK
    ab € 52,09*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLEXP4320A
    ab € 52,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.