Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 507-4861-3332-500F EINBAULEUCHTE, GRÜN, 7.14MM, 28V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3404719
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     507-4861-3332-500F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Lichtstärke: 50 mcd
  • Produktpalette: 507
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: Keine Schutzart
  • Montagelochdurchmesser: 7.14 mm
  • Betriebsspannung: 28 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Grün
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, led anzeigelampen, Anzeigen, Displays, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, DIALIGHT, 507-4861-3332-500F, 3404719, 340-4719
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 7,46*
    € 14,21*
    Lager 139
    103
    € 14,99*
    ab € 9,64*
    € 16,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,96*
    € 20,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dialight
    250-8738-14-504
    ab € 10,42*
    Zubehör
    Dialight
    508-7438-504
    ab € 12,95*
    Zubehör
    Dialight
    508-7538-504
    ab € 13,57*
    Zubehör
    Dialight
    508-8738-504
    ab € 14,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.