Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO NPQP-L-R38-Q12-FD-P10 L-STECKVERSCHRAUBUNG, 12MM, R3/8, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3431867
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Fittingtyp: L-Steckverschraubung
  • Pneumatischer Anschluss: R3/8
  • Produktpalette: NPQP
  • Außendurchmesser des Schlauchs/Rohrs: 12 mm
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Fittingmaterial: PP (Polypropylen)
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, festo winkel einschraubverschraubung, anschlussstück, einschraubstutzen winkel, Automatisierung, Druckluftverschraubungen, Pneumatik, Pneumatische, Prozesssteuerung, Verschraubungen, FESTO, NPQP-L-R38-Q12-FD-P10, 3431867, 343-1867
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 7,88*
    € 10,11*
    3 Tage
    26
    10
    € 5,90*
    ab € 7,89*
    € 10,12*
    5 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,30*
    ab € 8,11*
    € 10,43*
    10
    Frei Haus
    ab € 10,555*
    € 13,407*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 11,20*
    € 17,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,11*
    € 20,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,70*
    € 16,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.