Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO SDE5-D10-FP-Q6-P-K DRUCKSENSOR, RELATIVDRUCK, 10BAR, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432909
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE5-D10-FP-Q6-P-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: SDE5 Series
  • Anschlusstyp: -
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, FESTO, SDE5-D10-FP-Q6-P-K, 3432909, 343-2909
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 55,45*
    € 71,22*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 57,41*
    € 74,78*
    2 Tage
    21
    € 5,90*
    ab € 63,64*
    € 81,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 78,69*
    € 100,72*
    Frei Haus
    ab € 84,58*
    € 108,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,72*
    € 119,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,18*
    € 118,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,88*
    € 112,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,23*
    € 106,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,69*
    € 93,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-6X1-BL
    ab € 33,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.