Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL HSCDRRD006MGAA5 DRUCKSENSOR, 6MBAR, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3439024
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRD006MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: TruStability HSC Series
  • Anschlusstyp: Zweifach radial mit Stecknippel
  • Betriebsdruck, max.: 6 mbar
  • Versorgungsstrom: 2.7 mA
  • Sensorausgang: Analog
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 5 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, HSCDRRD006MGAA5, 3439024, 343-9024
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 40,42*
    € 64,33*
    50
    Frei Haus
    ab € 57,87*
    € 65,87*
    Lager 139
    42
    1
    € 14,99*
    ab € 44,59*
    € 82,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,43*
    € 98,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,86*
    € 96,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,63*
    € 80,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,02*
    € 63,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,56*
    € 60,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.