Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Sensor: Drücke; 0÷6mbar; Muster; OUT: analog; THT; DIP; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-HSCDRRD006MGAA5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSCDRRD006MGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: HONEYWELL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP
Versorgungsspannung: 5V DC;4,95...5,05V DC
Reaktions-Art: Muster
Ausgangskonfiguration: analog
Druckmessbereich: 0...6mbar
Sensoren-Typ: Drücke
Herstellerserie: TruStability
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 58,05*
€ 65,09*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 40,39*
€ 68,10*
2 Tage
42
1
€ 14,99*
ab € 54,17*
€ 86,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.