Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW2BASR10G00L INDUKTIVITÄT, 100NH, 1.25GHZ, 0.4A, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3471599
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2BASR10G00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW2BAS_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2015]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.46 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.25 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 100 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.53 mm
  • Produkthöhe: 1.42 mm
  • Produktlänge: 2.09 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW2BASR10G00L, 3471599, 347-1599
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1044
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0739*
    € 0,2504*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,24*
    € 0,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2504*
    € 0,29798
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1768*
    € 0,21039
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1453*
    € 0,17291
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1151*
    € 0,13697
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1032*
    € 0,12281
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0911*
    € 0,10841
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0739*
    € 0,08794
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,252* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.