Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 0805; 100nH; 400mA; 0,46Ω; 1250MHz; ±2%; Q: 65


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-LQW2BASR10G00L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW2BASR10G00L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,46Ω
Toleranz: ±2%
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 0,1µH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 65
Resonanzfrequenz: 1250MHz
Herstellerserie: LQW
#Werbeaktionen: Murata_072023_lp
Gehäuse - mm: 2015
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1044
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,074*
€ 0,2462*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.