Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 207235-0150 FUNKANTENNE, 1.71-2.17GHZ, 3.8DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3498950
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207235-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz, max.: 2.17 GHz
  • Produktpalette: 207235
  • Antenne: Funk / LTE
  • Frequenz, min.: 1.71 GHz
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.8 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, MOLEX, 207235-0150, 3498950, 349-8950
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 4,00*
    ab € 2,13*
    € 2,51*
    1 Tag
    9
    1
    Frei Haus
    ab € 2,30*
    € 2,51*
    Lager 139
    689
    1
    € 14,99*
    ab € 1,57*
    € 3,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,82*
    € 2,17
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,61*
    € 1,92
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.