Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-OW64102 KLEBEBAND, PP, 10MM X 25M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499722
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Produktpalette: Professional ONE-WRAP
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.39 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: 25 m
  • Bandbreite - Metrisch: 10 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 82 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, velcro klettband 25m, pp-klebeband, velcro klettband, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Klett, Werkstattbedarf, VELCRO, VEL-OW64102, 3499722, 349-9722
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 13,12*
    € 17,73*
    € 8,95*
    ab € 12,90*
    € 17,96*
    5 Tage
    18
    € 4,95*
    ab € 14,71*
    € 20,03*
    € 5,95*
    ab € 17,30*
    € 26,45*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 19,86*
    € 28,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,63*
    € 34,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,69*
    € 28,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.