Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-10.00CELA-C33-T3 KERAMIKRESONATOR, 10MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501543
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CELA-C33-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Produktpalette: AWSCR-CELA Series
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 10 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-10.00CELA-C33-T3, 3501543, 350-1543
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Lager 139
    1945
    1
    € 14,99*
    ab € 0,225*
    € 0,493*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,331*
    € 0,592*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.