Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-10.00CELA-C33-T3 CER RES 10MHZ 33PF SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3221269
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-10.00CELA-C33-T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
resonator
Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 10 MHz
  • SVHC: Orange lead (lead tetroxide)
  • Anzahl der Pins: 3 Pin
  • Produktpalette: AWSCR-CELA Series
  • Resonanzimpedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Oszillatormontage: SMD
  • Frequenzstabilität: ± 0.2%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-10.00CELA-C33-T3, 3221269, 322-1269
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,324*
    € 0,557*
    1 Tag
    1745
    1
    € 14,99*
    ab € 0,249*
    € 0,683*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,474*
    € 0,56406
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.