Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0508001.MXEP SICHERUNG FLINK 1A 1KV AXIAL BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3516012
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0508001.MXEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Nennspannung V AC: 1 V
  • Produktpalette: 508 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 10 kA
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • Schaltvermögen AC-Strom: 10 kA
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, feinsicherung flink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0508001.MXEP, 3516012, 351-6012
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,79078*
    € 6,18616*
    Lager 139
    320
    1
    € 14,99*
    ab € 4,64*
    € 10,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,46*
    € 12,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.