Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CC453232A-100KL LEIST.INDUKTIVITÄT AEC-Q200, 10UH, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517233
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232A-100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd drossel 10µh
smd drossel
Produktpalette: CC453232A Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.48 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, BOURNS, CC453232A-100KL, 3517233, 351-7233
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,27*
    Lager 139
    583
    1
    € 14,99*
    ab € 0,18*
    € 0,792*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,548*
    € 0,65212
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,224*
    € 0,26656
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.