Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2020AQDI NETZFILTER, STANDARD, 20A, 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3517432
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2020AQDI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FLLE2-Q Series
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Stiftbolzen
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 300 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, kemet entstörkondensator, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, KEMET, FLLE2020AQDI, 3517432, 351-7432
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18
    Frei Haus
    ab € 26,38*
    € 32,68*
    Lager 139
    25
    1
    € 14,99*
    ab € 21,74*
    € 38,84*
    1
    € 6,90*
    ab € 27,99*
    € 43,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,84*
    € 46,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,54*
    € 44,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,75*
    € 30,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,74*
    € 25,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.