Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32912A3154M000 KONDENSATOR 0.15UF, KLASSE X1, 330V, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3519095
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32912A3154M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: B32912
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 330 VAC
  • Entstörklasse: X1
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, entstörkondensator x1 0,15µf, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, EPCOS, B32912A3154M000, 3519095, 351-9095
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,279*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.