Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDC-55DA2 LED-TREIBER, 1.6A, 56V, 55W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3534441
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDC-55DA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung, max.: 56 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Produktpalette: LDC-55
  • Eingangsspannung, min.: 180 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 295 VAC
  • Ausgangsleistung, max.: 55 W
  • Ausgangsstrom: 1.6 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantstrom, Konstantspannung
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber, led treiber 55w, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MEAN WELL, LDC-55DA2, 3534441, 353-4441
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 24,62*
    € 36,06*
    € 8,95*
    ab € 26,24*
    € 37,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 42,74*
    € 62,00*
    6 Tage
    19
    € 6,99*
    ab € 78,54*
    € 101,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,00*
    € 73,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,10*
    € 71,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,74*
    € 66,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,97*
    € 61,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,36*
    € 57,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.