Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGAP2HSCMTR MOSFET-TREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3581053
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGAP2HSCMTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Motion-Control-Baustein
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 75 ns
  • Eingabeverzögerung: 75 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 9.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, stm mosfet, 4000 cmos, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, STGAP2HSCMTR, 3581053, 358-1053
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,60*
    € 3,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,79*
    € 3,98*
    Lager 139
    1911
    1
    € 14,99*
    ab € 1,37*
    € 4,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,8076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,23*
    € 3,8437
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,6775
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVALSTGAP2HSCM
    ab € 49,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.