Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN2053UWQ-7 MOSFET, N-KANAL, 20V, 2.9A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589321
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2053UWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.039 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2.9 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Drain-Source-Spannung Vds: 20 V
  • Verlustleistung: 470 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMN2053UWQ-7, 3589321, 358-9321
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,39*
    Lager 139
    1485
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0577*
    € 0,7943*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 2,165*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7943*
    € 0,94522
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1789*
    € 0,21289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1276*
    € 0,15184
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0861*
    € 0,10246
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,077*
    € 0,09163
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9715* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.