Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,3A; Idm: 20A; 0,47W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,3A; Idm: 20A; 0,47W; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 2,3A; Idm: 20A; 0,47W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2053UWQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2053UWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 2,3A
Widerstand im Leitungszustand: 0,14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,47W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 3,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 20A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1 Tag
1485
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0579*
€ 0,7957*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 2,165*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.