Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. DMN3060LWQ-7 MOSFET, N-KANAL, 30V, 2.6A, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3589331
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3060LWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.048 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 2.6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.8 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DMN3060LWQ-7, 3589331, 358-9331
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0711*
    € 0,0943*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0783*
    € 0,5579*
    Lager 139
    5685
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0619*
    € 0,7486*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7486*
    € 0,89083
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5102*
    € 0,60714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4536*
    € 0,53978
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1762*
    € 0,20968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0808*
    € 0,09615
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,743* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.