Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,1A; Idm: 18A; 640mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,1A; Idm: 18A; 640mW; SOT323
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2,1A; Idm: 18A; 640mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-DMN3060LWQ-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN3060LWQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 2,1A
Widerstand im Leitungszustand: 0,1Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 640mW
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 5,6nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Drainstrom im Impuls: 18A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
5785
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,062*
€ 0,7474*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 1,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.