Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SMI6B-12-4-P6 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594803
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SMI6B-12-4-P6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 6 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 500 mA
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Netzsteckertyp: AU, EU, NA, UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: SMI6B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,30*
    € 42,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CUI
    SMI-AU-3
    ab € 0,869*
    Zubehör
    CUI
    SMI-CN-3
    ab € 0,465*
    Zubehör
    CUI
    SMI-UK-3
    ab € 1,09*
    Zubehör
    CUI
    SMI-US-3
    ab € 0,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.