Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Netzteile und Schaltkreisschutz
>
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
Zubehör für Netzteile
>
Artikel
CUI SMI-AU-3 AUSTAUSCHB. NETZSTECKER AUS, NETZADAPTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3595430
Hersteller:
CUI
Herst.-Nr.:
SMI-AU-3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzschutz
Netzteile
Stromversorgung
CUI
Zur Verwendung mit:
Netzadapter der Produktreihen CUI SMI5-USB &, SMI6B mit austauschbaren Netzsteckern
Produktpalette:
-
Art des Zubehörs:
Austauschbarer Netzstecker, Australien
SVHC:
To Be Advised
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
Zubehör für Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
SMI-AU-3
,
3595430
,
359-5430
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,859*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,253*
€ 1,49107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CUI SMI6B-12-4-P5 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-4-P5
ab € 10,06*
Zubehör
CUI SMI6B-12-4-P6 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-4-P6
ab € 10,04*
Zubehör
CUI SMI6B-12-K-MUB AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-K-MUB
ab € 5,04*
Zubehör
CUI SMI6B-12-K-P5 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-K-P5
ab € 7,72*
Zubehör
CUI SMI6B-15-4-P5 AC/DC-ADAPTER, 15V, 0.4A
CUI
SMI6B-15-4-P5
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen