Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Netzstecker UK
>
Artikel
CUI SMI-UK-3 AUSTAUSCHB NETZSTECKER UK NETZADAPTER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3595443
Hersteller:
CUI
Herst.-Nr.:
SMI-UK-3
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Zur Verwendung mit:
Netzadapter der Produktreihen CUI SMI5-USB &, SMI6B mit austauschbaren Netzsteckern
Produktpalette:
-
Art des Zubehörs:
Austauschbarer Netzstecker, UK
SVHC:
Lead (19-Jan-2021)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Stromversorgung & Netzschutz
>
Netzteile
>
Zubehör für Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Reiseadapter
,
Reisestecker
,
Stromadapter
,
netzadapter uk
,
netzadapter
,
Netzschutz
,
Netzteile
,
Stromversorgung
,
CUI
,
SMI-UK-3
,
3595443
,
359-5443
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,09*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CUI SMI6B-12-4-P5 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-4-P5
ab € 10,10*
Zubehör
CUI SMI6B-12-4-P6 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-4-P6
ab € 10,09*
Zubehör
CUI SMI6B-12-K-MUB AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-K-MUB
ab € 5,01*
Zubehör
CUI SMI6B-12-K-P5 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A
CUI
SMI6B-12-K-P5
ab € 7,78*
Zubehör
CUI SMI6B-15-4-P5 AC/DC-ADAPTER, 15V, 0.4A
CUI
SMI6B-15-4-P5
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen