Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SMI6B-12-K-P5 AC/DC-ADAPTER, 12V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594806
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SMI6B-12-K-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SMI6B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker mit positivem Innenleiter, 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 6 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 500 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,06*
    € 17,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CUI
    SMI-AU-3
    ab € 0,859*
    Zubehör
    CUI
    SMI-CN-3
    ab € 0,465*
    Zubehör
    CUI
    SMI-UK-3
    ab € 1,08*
    Zubehör
    CUI
    SMI-US-3
    ab € 0,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.