Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUI SMI6B-15-4-P5 AC/DC-ADAPTER, 15V, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3594807
Hersteller:
     CUI
Herst.-Nr.:
     SMI6B-15-4-P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SMI6B Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker mit positivem Innenleiter, 2.1mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 6 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 400 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: AU, EU, NA, UK
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,70*
    € 42,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CUI
    SMI-AU-3
    ab € 0,859*
    Zubehör
    CUI
    SMI-CN-3
    ab € 0,392*
    Zubehör
    CUI
    SMI-UK-3
    ab € 1,05*
    Zubehör
    CUI
    SMI-US-3
    ab € 0,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.