Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIC SEMICONDUCTOR G3R160MT17J MOSFET, SIC, N-KANAL, 1.7KV, 22A, 187W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3598632
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R160MT17J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 15 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.16 ohm
  • Produktpalette: G3R
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • MOSFET-Modul-Konfiguration: Eins
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Dauer-Drainstrom Id: 22 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 1.7 kV
  • Verlustleistung: 187 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor, (SiC)-MOSFET, Dioden, FETs, Gleichrichter, Module, Siliziumkarbid, Thyristoren, Transistoren, GENESIC SEMICONDUCTOR, G3R160MT17J, 3598632, 359-8632
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,89*
    € 16,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,40*
    € 20,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,12*
    € 23,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.