Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,7kV; 15A; Idm: 48A; 187W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,7kV; 15A; Idm: 48A; 187W
Transistor: N-MOSFET; SiC; unipolar; 1,7kV; 15A; Idm: 48A; 187W
Artikel-Nr.:
     2805-G3R160MT17J
Hersteller:
     Genesic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     G3R160MT17J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: GeneSiC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: TO263-7
Drain-Source Spannung: 1,7kV
Drainstrom: 15A
Widerstand im Leitungszustand: 0,16Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 187W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Gate-Ladung: 51nC
Technologie: SiC;G3R™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: -5...15V
Drainstrom im Impuls: 48A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 15,62*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,85*
€ 16,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.