Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikschlauch, allgemeiner Luftdruck, 4 mm, 2.5 mm, PUR (Polyurethan), Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3629909
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU0425Y-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Länge: 20 m
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 4 mm
  • Rohrmaterial: PUR (Polyurethan)
  • Druck, max.: 0.8 Mpa
  • Farbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 2.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch smc, Automatisierung, Druckluftschläuche, Pneumatik, Prozesssteuerung, SMC, TU0425Y-20, 3629909, 362-9909
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    324
    5
    € 4,90*
    ab € 3,79*
    € 5,12*
    2 Tage
    7
    1
    € 8,90*
    ab € 3,77*
    € 5,49*
    1
    € 8,95*
    ab € 5,34*
    € 7,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,63*
    € 10,74*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,88*
    € 10,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.