Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RASPBERRY-PI CM4008000 RPI COMPUTE MODULE 4 LITE, 8GB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678905
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     CM4008000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
SoC: Broadcom BCM2711
  • Produktpalette: Compute Module 4 Lite Series
  • Bluetooth-Konnektivität: Bluetooth 5.0 BLE
  • WLAN-Konnektivität: 2.4GHz und 5GHz 802.11 b/g/n/ac
  • Core: 64-Bit-ARM Cortex-A72 v8
  • CPU-Geschwindigkeit: 1.5 GHz
  • Anzahl der Cores: 4 Cores
  • eMMC: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Compute Module-Schnittstelle: I2C, SPI, PCIe Gen 2 x 1
  • GPU: VideoCore VI
  • RAM-Speicher: 8GB LPDDR4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Compute, Modules, Pi, Raspberry, RASPBERRY-PI, CM4008000, 3678905, 367-8905
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    600
    Frei Haus
    ab € 69,77*
    € 90,95*
    € 6,90*
    ab € 71,43*
    € 92,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,95*
    € 108,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,31*
    € 106,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,30*
    € 94,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,29*
    € 93,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,77*
    € 83,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.