Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: SOM; 1,5GHz; Cortex A72; 8GBRAM; PCIe 2.0; 55x40mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SC0687
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI CM4 CM4008000 8GB RAM
EAN/GTIN:
     728886755486
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
einplatinencomputer raspberry
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: PCIe 2.0
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: SOM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;SDIO;HDMI;MIPI-CSI2;MIPI-DSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Abmessungen: 55x40mm
Passendes Zubehör: SC0326
Herstellerserie: Compute Module 4
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Speicher: 8GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 90,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,43*
€ 92,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.