Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QA2410F2A00T KFZ-SICHERUNG, FLINK, 2A, 250V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701501
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QA2410F2A00T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: AirMatrix QA2410F
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 6.1mm x 2.49mm x 2.16mm
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung 2a, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QA2410F2A00T, 3701501, 370-1501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,507*
      
    Preis gilt ab 37.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,312*
    € 1,56128
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,202*
    € 1,43038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.