Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FCR72003 USB-KABEL 3.1 USB-C-STECKER/BUCHSE 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3703072
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR72003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 1m schwarz
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 3.1
  • Produktpalette: Cliff USB-C Extension Leads
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-C-Stecker auf Typ-C-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 1m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FCR72003, 3703072, 370-3072
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,15*
    € 21,51*
    Lager 139
    108
    € 14,99*
    ab € 13,51*
    € 24,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,87*
    € 20,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,51*
    € 16,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.