Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SQS660CENW-T1_GE3 MOSFET N-KANAL 60V 18A POWERPAK 1212-8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3729614
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQS660CENW-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0091 ohm
  • Produktpalette: TrenchFET
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: PowerPAK 1212-8W
  • Dauer-Drainstrom Id: 18 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 60 V
  • Verlustleistung: 62.5 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SQS660CENW-T1_GE3, 3729614, 372-9614
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,279*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,646*
    € 0,76874
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.