Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-131-464 GERÄTESTECKER-KOMBIELEM OHNE FILTER C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754992
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-131-464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: DD11
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 3-131-464, 3754992, 375-4992
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 7,45*
    € 15,25*
    20
    Frei Haus
    ab € 12,455*
    € 15,9845*
    1
    € 5,95*
    ab € 11,13*
    € 17,38*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 11,97*
    € 20,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,51*
    € 18,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.