Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-131-466 GERÄTESTECKER-KOMBIELEM OHNE FILTER C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3754994
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-131-466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: DD11
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Nennstrom: 10 A
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Kaltgerätestecker, gerätestecker schurter, gerätestecker, kaltgerätestecker 10a, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Gerätesteckverbinder, ohne, Steckverbinder, SCHURTER, 3-131-466, 3754994, 375-4994
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 9,28*
    € 19,01*
    20
    Frei Haus
    ab € 15,1005*
    € 19,10*
    Lager 139
    18
    1
    € 14,99*
    ab € 15,04*
    € 24,12*
    1
    € 5,95*
    ab € 15,49*
    € 24,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,02*
    € 26,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,04*
    € 17,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.