| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 139-3758599 Herst.-Nr.: 60186 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktpalette: - Sicherheitseinstufung: ANSI / ISEA 105-2016 Schnittfestigkeit A4, EN388 Handschuhfarbe: Schwarz, Orange, Gelb Handschuhmaterial: 49% HPPE, 26% Nitril, 16% Polyester, 9% Spandex Handschuhgröße: L SVHC: To Be Advised Handschuhform: Nahtlose Strickstulpen RoHS konform: Keine Angaben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, schnittschutz handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, KLEIN TOOLS, 60186, 3758599, 375-8599 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |