Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AKOBW5140A3JJ KONDENSATOR, 14UF, 14.4A, 900V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760199
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AKOBW5140A3JJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 280 A
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 14 µF
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 28 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0059 ohm
  • Produktpalette: C4AK Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: 20 V/µs
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 14.4 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 900 V
  • Produkthöhe: 37 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 900v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AKOBW5140A3JJ, 3760199, 376-0199
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,24*
    € 12,81*
    € 6,90*
    ab € 6,96*
    € 13,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 504 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 1008 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.