Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA 84105C INDUCTOR, 1000UH, UNSHIELDED, 0.09A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3760596
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     84105C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 90 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 mH
  • Produktpalette: 8400
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • DC-Widerstand, max.: 18 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 3.3 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, 84105C, 3760596, 376-0596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    862
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,198*
    € 0,62*
    400
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,22*
    € 1,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.